カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • ROLINE(140)
  • エレコム(33)
  • 日本製線(29)
  • サンワサプライ(24)
  • PANDUIT(パンドウイット)(17)
  • サンワダイレクト(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • 冨士電線(東京)(10)
  • BLACK BOX(9)
  • ATEN(8)
  • エスコ(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • MCO(4)
  • RS PRO(3)
  • 岡野電線(3)
  • 関西通信電線(2)
  • 神保電器(2)
  • カナレ電気(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat6a utp」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●代表規格:BS / EN50173、ISO / IEC11801●コード番号:903-4465アズワン品番65-7457-19
  • イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    。Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4469アズワン品番65-7449-16
  • イーサネットケーブル 500mm グレー RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    イーサネットケーブル 500mm グレー RJ45 UTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2。CAT 6 LSOH パッチリード。この銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリー
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0715アズワン品番65-7481-36
  • イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4462アズワン品番65-7457-17
  • イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Cat 6スリム直径LSOHパッチリード。このシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
    仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4453アズワン品番65-7457-16