HIS’-Aヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
タイマウント(CL8)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
配線をビス固定位置の横側で結束する際に。
色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2適合ビスM6使用インシュロックタイT120タイプまで
スタットボルト用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷から5日以内出荷
建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。
色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで