カテゴリ
- 梱包用品(7)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- SMC(93)
- ホンダ(36)
- TRUSCO(18)
- ニッサン(16)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- STMicro(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- MSTコーポレーション(10)
- 三菱電機(9)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- エスコ(8)
- ナブテスコサービス(7)
- RS PRO(6)
- アズワン(5)
- オンダ製作所(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ct50」の検索結果
特価

金属結束バンド 380mm x 4.7 mm 赤 PA 6.6 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton メタルコンテントタイは、食品や製薬の加工産業向けに特別に設計された結束バンドです。金属塗料の配合を含む独自の製造プロセスにより、標準的な金属検知器でタイの小さな「カットオフ」セクションも検出できます。HACCPプロセスの一部として使用可能 赤色で Visual を簡単に検出できます 汚染のリスクを大幅に低減 磁気装置及びX線装置で検出可能仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:赤●材質:PA 6.6●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●コード番号:193-2010アズワン品番65-7439-78
結束バンド 380mm x 4.7 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton メタルコンテントタイは、食品や製薬の加工産業向けに特別に設計された結束バンドです。金属塗料の配合を含む独自の製造プロセスにより、標準的な金属検知器でタイの小さな「カットオフ」セクションも検出できます。HACCPプロセスの一部として使用可能 緑色で Visual を簡単に検出できます 汚染のリスクを大幅に低減 磁気装置及びX線装置で検出可能仕様●長さ:380mm●幅:4.7 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●コード番号:193-2008アズワン品番65-7437-24
結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT50L シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 110 mm で、長さは 380 mm、幅は 4.7 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。 特長と利点 着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:396-2175アズワン品番65-7480-86
結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7399-93
HellermannTyton 結束バンド, 金属検知可能ナイロン MCT50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷材質金属検知可能ナイロン長さ(mm)200幅(mm)4.6色青タイプリリース不可シリーズMCT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性最大バンドル直径(Φmm)50
結束バンドベース HellermannTyton, MCT50
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(100個)7日以内出荷仕様色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●量:100●金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ. ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。. 特長と利点 ; 金属検出可能な材質 ; 磁気装置及びX線装置で検出可能 ; 4極エントリ ; 取り付けが容易 ; ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定 ; 青色で容易に識別可能 ; MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け. 用途:. 食品製造業 製薬産業RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース MCT50 長さ 28mm 幅 28 mm 金属検知可能ポリプロピレン 青 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ。ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点金属検出可能な材質磁気装置及びX線装置で検出可能4極エントリ取り付けが容易ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定青色で容易に識別可能MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け。用途:。食品製造業製薬産業仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●入数:100アズワン品番65-7438-18
結束バンド 200mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,198税込¥10,1181袋(50個)7日以内出荷単一穴アセンブリ用の固定タイです。1 つの穴アセンブリ用の固定タイです 耐熱性でハロゲンフリーです 両エッジにはギザが付いているので、どちらの側からでもケーブルを挿入できます 加工ツールで締めるまで解除できます BHT シリーズ、丸頭 / 中央窪みがあります 小型の角形ヘッドを備えた CT シリーズです 防火特性は UL94 V2 に適合しています仕様●長さ:200mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:CT203●引張強度:700N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:190-3708アズワン品番65-7480-17
結束バンド 375mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,798税込¥10,7781袋(50個)7日以内出荷固定ストラップ。ボード穴取り付け用固定ストラップ。 ケーブルより線をシャーシ又はスルーパーティションに固定するのに最適です。 見栄えのよい、整形式のストランドを作成するために使用します。仕様●長さ:375mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:CT375●引張強度:700N●最大バンドル直径:100mmアズワン品番65-7371-54