カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み

「ctam1」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカーマウントCTAM1-HS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-HS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    欠品中
    耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)4.3寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-2適合ビスM4使用インシュロックタイT50タイプまで
  • アンカーマウントCTAM1-NC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-NC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(100個)
    当日出荷
    ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
    用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
  • アンカーマウントCTAM1-3-ETFE ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-3-ETFE

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法E(mm)1.6寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
  • アンカーマウント難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン幅(mm)10.2全長(mm)20.5色白グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
    使用インシュロックタイT50タイプまで
  • メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分色青
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)10.2全長(mm)20.5色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃