カテゴリ
- 電気材料(3)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- オリエンタルモーター(3)
- エレコム(2)
- テンパール工業(2)
- アズワン(1)
- 小野測器(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- ユニカー工業(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- フクビ化学(1)
- NEG(日電理化硝子)(1)
- 北村製作所(1)
- エフティーエス(1)
- BRAINBOXES(1)
- TOTIME(1)
- アルファタックル(1)
- カナフジ電工(1)
- DAUPHIN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cts-30」の検索結果

メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,698税込¥7,3681箱(100本)当日出荷材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)301寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×301結束径(Φmm)10.0~80
金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100本)当日出荷MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)色ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100本)当日出荷から4日以内出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入り色あずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150
結束バンド 301mm x 4.8 mm ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781袋(100個)7日以内出荷メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造工程と独自の材料配合により、耐腐食性に優れた卓越した性能を発揮します。このため、非常に湿気の多い環境であっても最適な製品となっています。さらに、ポリプロピレンベース材製の CTS タイは、非常に優れた耐薬品性を備えています。タイ全体に金属を散布 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます 青色で目視検出が簡単 汚染のリスクを大幅に低減 磁気検出可能(特定の用途及び機器に応じた検出レベル) MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTS●引張強度:150N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6379アズワン品番65-7463-28