カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- デルテック(8)
- トーマス&ベッツ(5)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- Electro Harmonix(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- コミネ(1)
- EPOCA(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
- TY-Fast(1)
「deltec」の検索結果
特価

エンドレスタイ(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)7.6色黒タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
エンドレスタイ(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)12.7色黒タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
ロッキングヘッド(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。トラスコ品番433-7506材質ポリアセタールタイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15
ロッキングヘッド(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(25個)当日出荷トラスコ品番433-7182材質ポリアセタールタイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):1110(113.19)適合工具MK15