カテゴリ
- 電気材料(30)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(39)
- 八興(21)
- CKD(20)
- エスコ(19)
- ホームテイスト(18)
- スリーボンド(17)
- TRUSCO(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 塚本無線(16)
- タクミナ(14)
- RS PRO(14)
- コガネイ(13)
- 象印マホービン(12)
- FPC(12)
- サンワサプライ(11)
- KTC(9)
- 水本機械製作所(8)
- 矢崎化工(8)
- ブランドをもっと見る
「e-tb」の検索結果

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,198税込¥6,8181箱7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 15 mm、長さ 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 21 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 5 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:21mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9127アズワン品番65-7414-94
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PET 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 8 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 12 mm です 最小ケーブル径は 5 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4644アズワン品番65-7377-62
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 黒 PET 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 30 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:30mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:40mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7377-49
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 35mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981箱7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 35 mm、長さが 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 54 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 18 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:35mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9149アズワン品番65-7419-04
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,198税込¥10,1181箱7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 25 mm、長さ 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 30 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 10 mm です仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:30mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9133アズワン品番65-7472-70
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598税込¥2,8581巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 5 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 9 mm です 最小ケーブル径は 3 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 200 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4622アズワン品番65-7468-18
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 PET 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 5 m の拡張可能で編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 17 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:17mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4672アズワン品番65-7386-39
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 PET 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 10 mm、長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径: 15 mm 最小ケーブル径は 7 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4650アズワン品番65-7378-74
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒 PET 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981巻(5m)7日以内出荷。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 6 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 11 mm です 最小ケーブル径は 4 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 100 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:11mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06●コード番号:187-4638アズワン品番65-7468-16
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,898税込¥9,7881巻(5m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 25 mm、長さ 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははん仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:34mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06アズワン品番65-7377-48
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,298税込¥8,0281巻(5m)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06アズワン品番65-7379-04
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,698税込¥6,2681袋7日以内出荷FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-19
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋7日以内出荷FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:32mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-18
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,498税込¥7,1481袋7日以内出荷FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子 電気設備仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine●コード番号:802-6110アズワン品番65-7398-16
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,398税込¥10,3381袋7日以内出荷FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:13mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-15
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781巻(50m)7日以内出荷Helagaine ツイストイン。自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5987アズワン品番65-7482-28
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 PET 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥59,980税込¥65,9781巻(25m)7日以内出荷。Helagaine ツイストイン。自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5996アズワン品番65-7467-15
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 黒 PET 1巻 15m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥57,980税込¥63,7781巻(15m)7日以内出荷Helagaine ツイストイン。自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。仕様●入数:1リール(15m入り)●スリーブ径:32mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:15m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性アズワン品番65-7362-64
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋7日以内出荷FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-20
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥79,980税込¥87,9781巻(25m)7日以内出荷Helagaine ツイストイン。自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5999アズワン品番65-7482-26
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET 1巻 150m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥139,800税込¥153,7801巻(150m)7日以内出荷Helagaine ツイストイン。自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。仕様●入数:1リール(150m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:150m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5980アズワン品番65-7447-33
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 29mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,498税込¥8,2481袋7日以内出荷FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:29mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:29mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7397-83
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,398税込¥8,1381袋7日以内出荷FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-24
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 白地に黒 PET 1巻 15m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥78,980税込¥86,8781巻(15m)7日以内出荷。Helagaine Twist-In FR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。仕様●入数:1リール(15m入り)●スリーブ径:32mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:15m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6025アズワン品番65-7482-20
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 白地に黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥109,800税込¥120,7801巻(25m)7日以内出荷Helagaine Twist-In FR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性アズワン品番65-7362-56
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒 PET 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥109,800税込¥120,7801巻(25m)7日以内出荷Helahook ポリエステルチューブです。この Helahook は、軽量で耐摩耗性があり、再密封可能なケーブル保護スリーブです。ポリエステル製です。この Helahook は、ケーブルスリーブを繰り返し使用したり、取り付け済みのケーブルを保護するレトロスペクティブ取り付けに使用するフック / ループシーリングシステムを備えています。Helahook は、電気製品、産業機械、造船、鉄道車両など、さまざまな産業で使用されています。主な特徴 再利用可能なケーブル保護 非常に弾力性があり、ケーブルにぴったりフィット フック / ループシーリングシステムは、後付けに使用できます 優れた耐磨耗性仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:0.8kV/mm●コード番号:611-6892アズワン品番65-7372-79
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 黒 PET 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥189,800税込¥208,7801巻(25m)7日以内出荷Helahook ポリエステルチューブです。この Helahook は、軽量で耐摩耗性があり、再密封可能なケーブル保護スリーブです。ポリエステル製です。この Helahook は、ケーブルスリーブを繰り返し使用したり、取り付け済みのケーブルを保護するレトロスペクティブ取り付けに使用するフック / ループシーリングシステムを備えています。Helahook は、電気製品、仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:50mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:0.8kV/mmアズワン品番65-7372-88
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥149,800税込¥164,7801巻(25m)7日以内出荷Helahook ポリエステルチューブです。この Helahook は、軽量で耐摩耗性があり、再密封可能なケーブル保護スリーブです。ポリエステル製です。この Helahook は、ケーブルスリーブを繰り返し使用したり、取り付け済みのケーブルを保護するレトロスペクティブ取り付けに使用するフック / ループシーリングシステムを備えています。Helahook は、電気製品、産業機械、造船、鉄道車両など、さまざまな産業で使用されています。主な特徴 再利用可能なケーブル保護 非常に弾力性があり、ケーブルにぴったりフィット フック / ループシーリングシステムは、後付けに使用できます 優れた耐磨耗性仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:40mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:0.8kV/mm●コード番号:611-6915アズワン品番65-7369-40
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 白地に黒 PET 1巻 100m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥209,800税込¥230,7801巻(100m)7日以内出荷HelagaineTwist-InFR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:8mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:100m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性アズワン品番65-7362-94
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 白地に黒 PET 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥129,800税込¥142,7801巻(50m)7日以内出荷。Helagaine Twist-In FR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6015アズワン品番65-7474-09