カテゴリ

  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • CKD(53)
  • Advantech(アドバンテック)(33)
  • 三菱電機(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • 日本製線(10)
  • OnRobot(7)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • エスコ(4)
  • SHOW UP(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • アラデン(3)
  • Kawasaki(3)
  • SPARKFUN(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • オーム電機(2)
  • サンライズ(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • KHD(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-i」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド 100mm 黒 ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm 黒 ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1セット
    7日以内出荷
    Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
    仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 299mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:396-5859アズワン品番65-7473-63
  • 結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイキット。2000 本のナイロン 6.6 製ケーブルタイで構成されたキットです 直径 22 → 105 mm のケーブルバンドル用 黒色又は天然色を用意しています 動作温度: -55 → +85 ℃
    仕様●長さ:100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50, 73, 110mm●コンテンツ:2500ケーブルタイアズワン品番65-7396-15
  • 結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm ナチュラル ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1セット
    7日以内出荷
    Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
    仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:401pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:FIXCASE●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50mmアズワン品番65-7420-86
  • 結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm 黒 ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5、3.5、4.6 mm 黒 ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイキット。2000 本のナイロン 6.6 製ケーブルタイで構成されたキットです 直径 22 → 105 mm のケーブルバンドル用 黒色又は天然色を用意しています 動作温度: -55 → +85 ℃
    仕様●長さ:100 mm, 150 mm, 200 mm, 270 mm, 385mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50, 73, 110mm●コンテンツ:2500 ケーブルタイ●コード番号:177-9448アズワン品番65-7478-21
関連キーワード
ロープ、ヒモカテゴリ