エンドレスタイ(太幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7仕様アヤ目付きタイプ太幅材質ポリアセタール色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
エンドレスタイ サドル耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
色黒材質ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100寸法(mm)32×28使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB