カテゴリ

  • 電気材料(14)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(2)
  • AFAM(アファム)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ev07sp」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    手動工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
    幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
  • 口金 3mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 3mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金3mm残し
    口金EVO7SP用口金3mm残し
  • 結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用替刃

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種EV07ISP
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 口金 2mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 2mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金2mm残し
    口金EVO7SP用口金2mm残し
  • インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
    質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 口金 0mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 0mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金0mm残し
    口金EVO7SP用口金0mm残し(交換用標準口金)
  • 口金 1mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 1mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金1mm残し
    口金EVO7SP用口金1mm残し
  • HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意材質プラスチックタイプケーブルタイ用工具適合ケーブルタイ幅(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用替刃

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 替刃
    種別EVO9SP用用替刃
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 結束工具(タイメイト)用口金 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具(タイメイト)用口金

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 結束工具用カッターバーM ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用カッターバーM

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
    適合MST9G用替刃
  • メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
    種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754