カテゴリ

  • 電気材料(14)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(2)
  • AFAM(アファム)(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • JTC(1)
  • HELLERMANNTYTON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ev09sp」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 結束工具用口金2mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用口金2mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 口金2mm残し
    口金EVO9SP用口金2mm残し
  • 結束工具用カッターバーM ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用カッターバーM

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ 替刃
    適合MST9G用替刃
  • 結束工具用口金3mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用口金3mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 口金3mm残し
    口金EVO9SP用口金3mm残し
  • 手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    手動工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
    幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
  • 結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
    質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用替刃

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 替刃
    種別EVO9SP用用替刃
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • T8スタードライバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    T8スタードライバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1本
    欠品中
    結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
    種別EVO7SP用T8スタードライバー
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • HellermannTyton ケーブルタイガン MK9SSTシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルタイガン MK9SSTシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    材質メタルシリーズMK9SST適合ケーブルタイ幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束工具(タイメイト)MK15 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具(タイメイト)MK15

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
    質量(g)538
  • メタルタイ結束専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷
    メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。
    質量(g)455