カテゴリ
- 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- JTC(1)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「evo7い」の検索結果

手動工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意材質プラスチックタイプケーブルタイ用工具適合ケーブルタイ幅(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
短尺インシュロック用結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
インシュロックタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100本)当日出荷HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟