カテゴリ

  • 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • brembo(5)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • Vesrah(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「evo7sp」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 口金 2mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 2mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金2mm残し
    口金EVO7SP用口金2mm残し
  • T8スタードライバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    T8スタードライバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
    種別EVO7SP用T8スタードライバー
  • 口金 1mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 1mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金1mm残し
    口金EVO7SP用口金1mm残し
  • 口金 3mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 3mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金3mm残し
    口金EVO7SP用口金3mm残し
  • 口金 0mm残し ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    口金 0mm残し

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 口金0mm残し
    口金EVO7SP用口金0mm残し(交換用標準口金)
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(155件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • 耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    耐候性カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
    仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロン色グレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
  • デジタルテスター ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    デジタルテスター

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト デジタルテスター
  • リリースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ホワイト
    グリーン

    リリースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。 リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
    用途ケーブルなどの結束に。材質66ナイロン長さ(mm)109幅(mm)2.5厚さ(mm)1.2全長(mm)109結束径(Φmm)1.0~2.0引張強度(N)100適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP取付板厚(mm)最大:0.5~1.2RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)4.8~5.0