カテゴリ
- 電気材料(4)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- スバル(10)
- PLUS(プラス)[文具](9)
- HotaluX(ホタルクス)(7)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- オリエンタルモーター(5)
- イトーキ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- audio-technica(4)
- 東京メタル(4)
- ビー・ブラウンエースクラップ(4)
- CKD(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- ブランドをもっと見る
「fl18」の検索結果

マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷電線などの分類,表示,識別に。材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーキングタイ カラー商品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
マーキングタイ耐紫外線特性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298税込¥2,5281袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)110寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6結束径(Φmm)最小1.5~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
マーキングタイふっ素樹脂製品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。材質ふっ素樹脂(ETFE)色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
ケーブルタイ 110mm x 20.5 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,498税込¥8,2481袋(100個)10日以内出荷HellermannTyton ポリアミド 6.6 製識別タイです。ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます。印刷可能なラベルは本格的な仕上げです。ペン( T82S-BK-T82R-RD )を使用して、手動又は一時的にマーキングすることができます。主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで安全に識別できる Ability です。ポリアミド 66 製識別タイ ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます仕様●長さ:110mm●幅:20.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:IT18FL●コード番号:215-9022アズワン品番65-7427-35