カテゴリ
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- SK11(7)
- 4R(5)
- 中興化成工業(4)
- ハンマーキャスター(3)
- アルインコ(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TRUSCO(2)
- ナンシン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ParkTool(パークツール)(2)
- 日本プラパレット(NPC)(2)
- メトカル(2)
- ファイコン(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- イスカル(1)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fr-1.3」の検索結果
特価

ヘラゲインTI
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,800税込¥131,7801巻(50m)4日以内出荷から6日以内出荷インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781巻(50m)6日以内出荷セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 白地に黒 PET 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥129,800税込¥142,7801巻(50m)7日以内出荷。Helagaine Twist-In FR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:13mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性●コード番号:716-6015アズワン品番65-7474-09