カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- CKD(5)
- ラムマウント(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- TULALA(ツララ)(4)
- APIA(アピア)[釣具](2)
- ELPA(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- Vesrah(1)
- SBS(1)
- FITOK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ft06r」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色黒シリーズT50R/FT6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45