カテゴリ
- 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(2)
- SMC(448)
- MAZDA(マツダ)(128)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- CKD(98)
- ホンダ(89)
- ナリカ(63)
- ニッサン(37)
- スバル(21)
- ウェルコムデザイン(16)
- スズキ(12)
- トヨタ(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 富士インパルス(10)
- omron(オムロン)(8)
- 日之出スッピル製造(8)
- ワルター(8)
- 山洋電気(7)
- SMT(南海精工所)(7)
- ブランドをもっと見る
「g401」の検索結果
特価

熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 13mm マルチカラー 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,798税込¥7,4781袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです仕様●スリーブ径:40mm●シュリンク径:13mm●色:マルチカラー●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3573アズワン品番65-7473-11
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 2.41mm クリア 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,698税込¥6,2681袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。スリーブは 12 mm、収縮直径 2.4 mm、長さ 65 mm です。保管寿命は最大 5 年です。特長と利点高い柔軟性 故障はありません 動作温度範囲: -55 ℃ ~ 125 ℃ 収縮率 4 : 1用途自動化技術 ハーネス 海洋用途 ワイヤバンドルの保護認定 ASTM D 2671 IEC243 SAE-AMS-DTL-23053 UL認定 VG 95343-5仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:2.41mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:65mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40●コード番号:181-6796アズワン品番65-7372-05
熱収縮ブーツ Cable Boot 66mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):66mm●内径(セカンダリ):66mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):45mm●シュリンク径(二次):17mmアズワン品番65-7363-10
熱収縮ブーツ Cable Boot 20.3mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 120シリーズストレートケーブルブーツ。Helashrink 120シリーズストレートケーブルブーツは、ロングテール設計により、小径のワイヤやケーブルに対するストレインリリーフ改良しています。特長と利点 ロングテール設計により、ストレインリリーフを改良 リブあり / なしを用意仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):20.3mm●内径(セカンダリ):10.2mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7mm●シュリンク径(二次):3mmアズワン品番65-7387-07
熱収縮ブーツ Cable Boot 10.7mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTytonストレートケーブルブーツ。このストレート熱収縮ケーブルブーツを補助シーラントと組み合わせると、ストレインリリーフ及び環境シーリングが実現されます。仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):10.7mm●内径(セカンダリ):4.6mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7.9mm●シュリンク径(二次):2mmアズワン品番65-7363-18
熱収縮ブーツ Cable Boot 16.5mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 120シリーズストレートケーブルブーツ。Helashrink 120シリーズストレートケーブルブーツは、ロングテール設計により、小径のワイヤやケーブルに対するストレインリリーフ改良しています。特長と利点 ロングテール設計により、ストレインリリーフを改良 リブあり / なしを用意仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):16.5mm●内径(セカンダリ):10.7mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7mm●シュリンク径(二次):3mm●コード番号:829-0232アズワン品番65-7474-18
熱収縮ブーツ ストレート 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:420-827アズワン品番65-7482-04
熱収縮ブーツ ストレート 31mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mm●コード番号:420-772アズワン品番65-7481-89
熱収縮ブーツ ストレート 25mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):25mm●内径(セカンダリ):9mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):3.5mm●コード番号:420-776アズワン品番65-7481-67
熱収縮ブーツ ストレート 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.5mm●シュリンク径(二次):8.5mm●コード番号:420-798アズワン品番65-7482-06
熱収縮ブーツ ストレート 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:420-794アズワン品番65-7477-86
熱収縮ブーツ ストレート 25mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):25mm●内径(セカンダリ):9mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):3.5mm●コード番号:420-805アズワン品番65-7481-57
熱収縮ブーツ ストレート 36mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):36mm●内径(セカンダリ):36mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):22.5mm●シュリンク径(二次):8.5mm●コード番号:420-811アズワン品番65-7481-72
熱収縮ブーツ ストレート 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷。熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:420-788アズワン品番65-7481-15
熱収縮ブーツ ストレート 24mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:420-833アズワン品番65-7481-51
熱収縮ブーツ Cable Boot 16.5mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 120シリーズストレートケーブルブーツ。Helashrink 120シリーズストレートケーブルブーツは、ロングテール設計により、小径のワイヤやケーブルに対するストレインリリーフ改良しています。特長と利点 ロングテール設計により、ストレインリリーフを改良 リブあり / なしを用意仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):16.5mm●内径(セカンダリ):10.7mm●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):7mm●シュリンク径(二次):3mmアズワン品番65-7363-26
熱収縮ブーツ ストレート 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:420-817アズワン品番65-7481-68
熱収縮ブーツ ストレート 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:420-823アズワン品番65-7481-29
熱収縮ブーツ ストレート 31mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):31mm●内径(セカンダリ):31mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):18mm●シュリンク径(二次):7mm●コード番号:420-801アズワン品番65-7481-76
熱収縮ブーツ ストレート 24mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):24mm●内径(セカンダリ):24mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):10.5mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:420-782アズワン品番65-7481-55