カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- ホンダ(189)
- 渡辺電機工業(180)
- SMC(57)
- HotaluX(ホタルクス)(31)
- ニッタ(12)
- TRUSCO(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 東洋バルヴ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- タカショー(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- MTI(エムテーアイ)(4)
- エスコ(3)
- CKD(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 未来工業(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- ブランドをもっと見る
「gn8」の検索結果

レーザープリンター用ラベル4010タイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781袋(2548枚)当日出荷から6日以内出荷4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。色白厚さ(μm)50用紙サイズA4
レーザープリンター用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥28,980~税込¥31,878~1袋(240枚)ほか当日出荷から6日以内出荷難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。材質ポリエステルフィルム色印字部:白使用環境屋内使用
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥169,800税込¥186,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:6mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6043アズワン品番65-7474-08
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥189,800税込¥208,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:6mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6071アズワン品番65-7362-92