カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • ラトックシステム(5)
  • ホンダ(3)
  • Raspberry Pi(3)
  • M5Stack(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • DIGILENT(2)
  • 本多産業(2)
  • 河村電器産業(1)
  • LEM(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Seeed Studio(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • Dynabook(1)
  • Dell Technologies(1)
  • Hanx(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hat8」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘララップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-60~+110
  • スパイラルケーブルラップ ナイロン 青 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ナイロン 青

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
    仕様●色:青●内径:8mm●材質:ナイロン●最大バンドル直径:130mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7182アズワン品番65-7468-46
  • ヘララップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻(25m)
    当日出荷
    巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
    用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
  • ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘララップ (工具付)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    14,980税込16,478
    1本(25m)
    6日以内出荷
    インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン・鉄系成分長さ(m)25使用温度範囲(℃)-60~+100