絞り込み
長さ(mm)
- 80(4)
- 100(4)
- 145(1)
- 152(4)
- 158(3)
- 202(5)
- 205(2)
- 251(4)
- 270(2)
- 301(5)
- 380(2)
- 382(2)
- 383(4)
- 460(3)
- 465(2)
- 541(2)
- 605(2)
- 820(2)
- 1095(2)
- 1325(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
イエロー(2)
ブラック(5)
ベージュ(1)
ホワイト(3)
最大結束径(Φmm)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(2)
- 160~200未満(2)
- 200~250未満(3)
- 300以上(2)
最高使用温度(℃)
- 40(1)
- 85(4)
- 110(1)
- 240(1)
特性
- 耐候(4)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 難燃(6)
材質
- その他(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(6)
その他・ゴム・ナイロン
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(486)
RoHS10物質対応
「hellermanntyton」の検索結果
特価

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷材質架橋ポリオレフィンシリーズHIS-3 BAG難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)200スリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2
HellermannTyton ケーブルマーカキット
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94. HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット. WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。. 特長と利点. すばやく簡単なスナップ式取り付け. 国際規格の抵抗カラーコード対応. 終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単. グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持. 深い刻印により読みやすさが持続. インターロックデバイス. 4種類のサイズを用意材質ナイロン 66色(マーカー)様々な色RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー、自消性レジェンド0→9
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 6mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 1.22m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)7日以内出荷シリーズTG40難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)1.27接着面ありスリーブ長(m)1.22
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100本)ほか当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
HellermannTyton ケーブルタイガン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様クローズカットの場合は、手動工具のノーズをタイのヘッドに直接当てる必要があります。. MK20/MK21結束工具. ケーブルタイのシンプルで問題のない締め付けを可能にする軽量かつ頑丈な工具 軽量設計のため作業者の疲労を軽減 引っ張る場合はトリガを絞り、切断する場合はねじる MK20 < 1878882') 1878882/ - ケーブルサイズタイ2.5 → 4.8 mmに対応 MK21 < 1878898') 1878898/ - ケーブルサイズタイ4.8 → 7.6 mmに対応タイプハンド工具適合ケーブルタイ幅(mm)2.5→4.8RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー
HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃材質EVA色クリア長さ(m)10動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 710-00104 ハーネステープ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(10個)翌々日出荷幅(mm)15色黒長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥87,980税込¥96,7781袋(100個)欠品中材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4色グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)当日出荷仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.5シリーズT30R引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,398税込¥5,9381袋(50個)ほか欠品中固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1袋(1000個)翌々日出荷材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5色ナチュラルタイプCable TieシリーズT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85最大バンドル直径(Φmm)22
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton ケーブルケーシング
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷仕様(トランキング/チェーンタイプ)溝付きフレキシブルパネルケーシング材質プラスチック長さ(mm)500色白スロットフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷材質46ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5色乳白使用温度範囲(℃)-40~130(常時)シリーズT18R HR結束径(Φmm)1.0~22適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton コンジット エンドインサート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,398~税込¥9,238~1袋(10個)7日以内出荷材質真鍮仕上ニッケルめっき動作温度(℃)(Min)-100、(Max)+300RoHS指令(10物質対応)対応継手エンドインサート
HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,498~税込¥8,248~1袋(50個)7日以内出荷仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラベルホルダ併用可能製品ケーブルタイスタイルケーブルマーカー
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PE (フック)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷材質PA (ループ)、PE (フック)長さ(mm)200幅(mm)12.5シリーズTextie動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)60
手動工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷材質PA (ループ)、PP (フック)シリーズTextie動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
HellermannTyton 熱収縮パーツ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷仕様(ブレークアウト数)1材質流体抵抗性エラストマー色黒収縮温度+135℃動作温度(℃)(Min)-75、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応接着面なし
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)750幅(mm)13シリーズRTT750HR引張強度(N)888RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)210
HellermannTyton ディスペンサー,ケーブルラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,898税込¥6,4881セット(1個)7日以内出荷仕様RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are whiteRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルマーカーペン併用可能製品Rite-On、Helasign、Arrowtags、IMPプレート、及び識別タイ
...