カテゴリ

  • 電気材料(632)
    • ケーブルタイ/結束バンド(285)
    • 電気部品その他関連用品(328)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(1)
    • 結束工具(1)
  • 梱包用品(344)
  • 機構部品(19)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(13)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 80(4)
  • 100(4)
  • 152(4)
  • 153(1)
  • 158(1)
  • 202(5)
  • 205(2)
  • 251(4)
  • 270(2)
  • 301(5)
  • 380(2)
  • 382(2)
  • 383(4)
  • 460(3)
  • 465(2)
  • 541(2)
  • 605(2)
  • 820(2)
  • 1095(2)
  • 1325(2)
  • 長さ(mm)をもっと見る
色
  • イエローイエロー(6)
  • ブラックブラック(5)
  • ブルーブルー(1)
  • ホワイトホワイト(5)
  • レッドレッド(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(4)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(2)
  • 160~200未満(2)
  • 200~250未満(3)
  • 300以上(2)
最高使用温度(℃)
  • 85(4)
  • 105(1)
  • 110(1)
特性
  • 耐候(4)
  • 耐熱(1)
  • 難燃(5)
材質
  • ナイロン(6)
  • 塩ビ(1)
ナイロン・塩ビ
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • HELLERMANNTYTON(14)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(332)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hellermanntyton」の検索結果

1,022件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 熱収縮ブーツ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮ブーツ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィンシリーズHIS-3 BAG難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)200スリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2
  • スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルラップ HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • HellermannTyton ケーブルマーカキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルマーカキット

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94. HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット. WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。. 特長と利点. すばやく簡単なスナップ式取り付け. 国際規格の抵抗カラーコード対応. 終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単. グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持. 深い刻印により読みやすさが持続. インターロックデバイス. 4種類のサイズを用意材質ナイロン 66色(マーカー)様々な色RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー、自消性レジェンド0→9
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(155件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • HellermannTyton 結束バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • HellermannTyton ケーブルタイガン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルタイガン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    仕様クローズカットの場合は、手動工具のノーズをタイのヘッドに直接当てる必要があります。. MK20/MK21結束工具. ケーブルタイのシンプルで問題のない締め付けを可能にする軽量かつ頑丈な工具 軽量設計のため作業者の疲労を軽減 引っ張る場合はトリガを絞り、切断する場合はねじる MK20 < 1878882') 1878882/ - ケーブルサイズタイ2.5 → 4.8 mmに対応 MK21 < 1878898') 1878898/ - ケーブルサイズタイ4.8 → 7.6 mmに対応タイプハンド工具適合ケーブルタイ幅(mm)2.5→4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 6mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 1.22m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮チューブ,収縮前 6mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 1.22m

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    シリーズTG40難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率4:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)1.27接着面ありスリーブ長(m)1.22
  • HellermannTyton ケーブルスリーブツール ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブツール

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • 結束バンドベース HellermannTyton, KR ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, KR

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース HellermannTyton, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton,

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    手動工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
    幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
  • HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19色黒タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
  • HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー
  • HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルマーカー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥589~税込¥648~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃材質EVA色クリア長さ(m)10動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4色グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(100個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質ナイロン 66
  • HellermannTyton 710-00104 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 710-00104 ハーネステープ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    幅(mm)15色黒長さ(m)10シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
  • 結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(50個)
    当日出荷
    固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動自消性
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)395幅(mm)4.7色黒タイプダブルヘッドシリーズT50LDH引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.5シリーズT30R引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
  • HellermannTyton ケーブルラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルラベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1リール(1000個)ほか
    7日以内出荷
  • HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質46ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5色乳白使用温度範囲(℃)-40~130(常時)シリーズT18R HR結束径(Φmm)1.0~22適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton コンジット ストレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton コンジット ストレート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕上ニッケルめっき継手ストレート
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton コンジット スイベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton コンジット スイベル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    継手スイベル
  • HellermannTyton ケーブルケーシング ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルケーシング

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様(トランキング/チェーンタイプ)溝付きフレキシブルパネルケーシング材質プラスチック長さ(mm)500色白スロットフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブルジョイント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルジョイント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
  • HellermannTyton 熱収縮パーツ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮パーツ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様(ブレークアウト数)1材質流体抵抗性エラストマー色黒収縮温度+135℃動作温度(℃)(Min)-75、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応接着面なし
  • HellermannTyton コンジット エンドインサート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton コンジット エンドインサート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質真鍮仕上ニッケルめっき動作温度(℃)(Min)-100、(Max)+300RoHS指令(10物質対応)対応継手エンドインサート
  • HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質PA (ループ)、PP (フック)シリーズTextie動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 Tシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(1000個)
    3日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5色ナチュラルタイプCable TieシリーズT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105、+85最大バンドル直径(Φmm)22
  • HellermannTyton ケーブルグランド, No ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルグランド, No

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    仕様HellermannTyton IP54ケーブルグランド. HellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。. 特長と利点. PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能. 取り扱いが簡単. IP54等級. 動作温度範囲: -35 → +80 ℃. ケーブルを液体から保護. 堅牢材質PP色グレー動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP54
  • HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルマーカーアクセサリ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラベルホルダ併用可能製品ケーブルタイスタイルケーブルマーカー