カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- ハリケーン(30)
- コクヨ(23)
- Hongfa(ホンファ)(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- エスコ(7)
- ALBA(アルバ)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ネグロス電工(5)
- 富士電機(5)
- シライ(5)
- NTB(5)
- TOTO(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- ハイテクウッドプラス(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 弁慶(本間冬治工業)(4)
- KITACO(4)
- ケナメタル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hf5」の検索結果

結束バンドベース, MB3 HellermannTyton
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.1mm 、 長さ:19mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性RoHS指令(10物質対応)対応