HIS’-Aヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398~税込¥2,638~
1箱(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
HIS-3シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から5日以内出荷
収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
色黒材質架橋ポリオレフィン伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19.1シュリンク径(Φmm)9.5スリーブ長(m)5
HellermannTyton 熱収縮チューブ, ポリオレフィン,収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 5mヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様熱収縮チューブ2:1、リール. HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。. 特長と利点:. 便利なディスペンサボックス入り 収縮率: 2:1 1.2 → 25.4 mmのサイズを用意 黒色 難燃性等級UL224 VW-1 最小収縮温度: +100 ℃適合SAE、UL認定、UL認定材質ポリオレフィン色黒難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)25.4シュリンク径(Φmm)12.7スリーブ長(m)5