カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(111)
  • エスコ(10)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニカ(1)
  • 理研製鋼(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hss nachi」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級
仕様●最小ケーブル径:9mm●最大ケーブル径:100mm●色:ナチュラル●内径:9mm●材質:PE●最大バンドル直径:100mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+120℃●壁厚さ:1.4mm●長さ:5m●コード番号:446-178アズワン品番65-7462-09
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラル 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラル 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,498税込7,148
1巻(30m)
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 ス
スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラル 1巻 30m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルケーブルラップ ポリエチレン PE ナチュラル 1巻 30m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,098税込6,708
1巻(30m)
7日以内出荷
SBPEFR製品: UL94 V2、FMVSS 302、タイプB、RoHS(2022年10月現在)446-172 446-172、; 446-178 446-178、及び ; 446-162 446-162 は、長さ5 mの実用的な製品です。スパイラルラッピングSBPESPBE及びSBPEFRのスパイラル結束製品には、さまざまな直径、材質、色のタイプが用意されています。 この製品は、ケーブルやホースの整理 / 保護に最適です。 スパイラル構造のため、接続後でもケーブルやホースに使用可能です。また、この構造により、あらゆるポイントでケーブルをどの方向にでも分岐させることができます。特長と利点: 難燃性ポリエチレン(PE)製 さまざまな色を揃え、さまざまなケーブル束に合うように各種サイズを用意 レトロフィットが可能 一般的な電気的用途、パネル製造、プラントエンジニアリングなどに最適 SBPEFR製品: UL94 V2規格の自消性等級