カテゴリ
- 電気材料(5)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- ナブテスコサービス(38)
- JFEアドバンテック(16)
- MAZDA(マツダ)(12)
- NACHI(不二越)(8)
- イマオコーポレーション(5)
- 興研(4)
- CKD(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- イーグルクランプ(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- ルビコン(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hv-22」の検索結果

HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,598税込¥7,2581袋(100個)7日以内出荷材質PVCシリーズHV動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)7日以内出荷HV2209 ねじれ防止グロメット仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HVアズワン品番65-7369-31
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷HV2228 ねじれ防止グロメット仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mmアズワン品番65-7369-15
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.5mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:20mmアズワン品番65-7363-90
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,698税込¥9,5681袋(100個)7日以内出荷HV2206 ねじれ防止グロメット仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:5mmアズワン品番65-7371-55
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,898税込¥6,4881袋(100個)7日以内出荷HV2210 ねじれ防止グロメット。曲げ保護グロメットは、主にケーシングのケーブル開口部の保護に使用されます。特長と利点。ストレインリリーフを実現 。柔軟で簡単に塗布できます 。破損やねじれのないようにケーブルを配線します 。環境からの影響や化学物質に対する高い耐性仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:27.7mm●コード番号:187-9661アズワン品番65-7439-08