カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- MICROCHIP(77)
- イスカル(44)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- RIDGID(日本エマソン)(12)
- onsemi(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 東洋リビング(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- エコリカ(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- EPSON(1)
- サカエ(1)
- タニコー(1)
- 三菱ふそう(1)
- 東日興産(TN)(1)
- Adafruit(1)
- MikroElektronika(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- ブランドをもっと見る
「ic33」の検索結果
特価

ケーブルマーカー 燈 なし 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:3●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:燈●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-19
ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:1500●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC3●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1754アズワン品番65-7478-06
ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥44,980~税込¥49,478~1個7日以内出荷IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意