マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーキングタイ カラー商品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
マーキングタイ耐紫外線特性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110結束径(Φmm)最小1.5~最大22色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
保護ラベル(特殊ラベル)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
マーキングタイふっ素樹脂製品ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
色乳白材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
アロータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
寸法L(mm)129結束径(Φmm)最小1.0~最大25色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定
仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275アズワン品番65-7472-26
ケーブルタイ 110mm x 20.5 mm ナチュラル ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)10日以内出荷
HellermannTyton ポリアミド 6.6 製識別タイです。ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます。印刷可能なラベルは本格的な仕上げです。ペン( T82S-BK-T82R-RD )を使用して、手動又は一時的にマーキングすることができます。主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで安全に識別できる Ability です。ポリアミド 66 製識別タイ ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます
仕様●長さ:110mm●幅:20.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:IT18FL●コード番号:215-9022アズワン品番65-7427-35