カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む

「it18fl」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • マーキングタイ耐紫外線特性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ耐紫外線特性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)110寸法H(mm)9.3寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.1寸法W(mm)20.6結束径(Φmm)最小1.5~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃、耐紫外線
  • マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイふっ素樹脂製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品