カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「it50r」の検索結果
特価

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)203幅(mm)4.6色ナチュラルタイプリリース不可シリーズIT50R引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44.5
マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷材質66ナイロン色乳白色寸法A(mm)4.7寸法D(Φmm)8.0グレード標準寸法B(mm)8.0寸法C(mm)6.0適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50RDシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)205幅(mm)29色ナチュラルシリーズIT50RD引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 IT50RTシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)205色ナチュラルシリーズIT50RT引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)44