カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 三桂製作所(55)
- メディアカバーマーケット(51)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(25)
- ツヨロン(藤井電工)(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- コミネ(8)
- PROST's(7)
- カネテック(6)
- ナカバヤシ(6)
- NAKANO(6)
- 未来のアグリ(5)
- 京セラ(4)
- KANON(中村製作所)(4)
- FXC(4)
- TRUSCO(3)
- 永大産業(3)
- ケーピープラテック(3)
- BLACK BOX(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kmb」の検索結果
特価

結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB3APT-I
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781袋(100個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB4APT-I
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥32,980税込¥36,2781袋(100個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB2APT-I
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:2.7mm 、 長さ:13mm 、 幅:13 mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:SolidTack MB2APT-I 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 燃焼挙動:自消性 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応