タイマウント(KR)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
タイマウント 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から4日以内出荷
材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
メタルコンテント固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85
タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4アズワン品番65-9538-32
結束バンドベース MCKR 長さ 17.8mm 幅 11.8 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton ケーブルタイマウントは、非常に重いケーブル束をこのケーブルタイ取り付けは、高強度ポリアミド 6.6 ( PA66MP+ )素材で製造されています。このテープは十分に強く、幅 8.3 mm までのさまざまなケーブルに安全かつ効率的に固定できます。特長と利点青色で Visual 検出が容易 ケーブルサポートを追加できるカーブデザイン 特に振動の多い場所で優れたセキュリティを確保 食品製品周辺で食品汚染のリスクを大幅に低減 磁気および X 線検出が可能 ネジやボルトを使って簡単に取り付けられます 特定の用途に合わせてストリップの寸法をすばやく変更できます 食品工場の品質プロセスをサポートする 金属全体の分散により、小さな「切抜き」部品でも接触検出が可能です用途農業 電気ネットワーク 食品業界 製薬業界 通信ネットワーク
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:6.4mm●長さ:17.8mm●幅:11.8 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MCKR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:172-1038アズワン品番65-7471-43
結束バンドベース 長さ 17.8mm 幅 11.8 mm 青 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
重いケーブル束の保持用に特別に設計されたこの取り付けベースは、農業からトラック製造までさまざまな産業で使用でき、しっかりと固定でき、幅 7.6 mm までのさまざまなヘビーデューティケーブルタイで使用できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 さまざまなサイズ及び素
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:6.4mm●長さ:17.8mm●幅:11.8 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●入数:100アズワン品番65-7439-84
結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
KRケーブルタイマウントM4及びM6ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)特長と利点曲線的なデザインで確実に支持できます ボルトとねじで簡単に取り付けられます 優れたセキュリティ、特に振動の多い場所に最適です さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:6mm●長さ:18mm●幅:12 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4365アズワン品番65-7471-13