線名札ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
マーキングタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)当日出荷
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
マーカークリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色乳白材質66ナイロン結束径(Φmm)5.1~6.0仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用寸法(mm)(タグ)26×13使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃