カテゴリ

  • 電気材料(628)
  • 梱包用品(404)
  • オフィス家具(25)
  • 機構部品(19)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(34,582)
  • ホンダ(8,871)
  • 三菱ふそう(7,530)
  • BMW(3,164)
  • KTM(2,925)
  • シュナイダーエレクトリック(1,731)
  • DUCATI(1,565)
  • SMC(982)
  • RS PRO(891)
  • MAZDA(マツダ)(707)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(639)
  • MV AGUSTA(590)
  • WEIDMULLER(580)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(498)
  • エレコム(470)
  • トヨタ(468)
  • SPARKFUN(440)
  • WURTH ELEKTRONIK(383)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(299)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ler」の検索結果

関連キーワード
1,094件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cable marker LSZH ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Cable marker LSZHヘラマンタイトン(旧:タイトン)
24,980税込27,478
1リール(190個)ほか
7日以内出荷
シリーズTIPTAGRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50LDHシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1袋(100個)
当日出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)395幅(mm)4.7タイプダブルヘッドシリーズT50LDH引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T18Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5シリーズT18R引張強度(N)80RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)22
HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルマーカーヘラマンタイトン(旧:タイトン)
589税込648特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)750幅(mm)13材質ナイロン 66シリーズRTT750HR引張強度(N)888最大バンドル直径(Φmm)210RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, CL, CL8ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,198税込3,518
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Helagrip PVC cable marker I ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Helagrip PVC cable marker Iヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,098税込1,208
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。. Helagrip PVCケーブルマーカー. 山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号材質PVC長さ(mm)3.5白地に黒シリーズHelagrip動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
RiteOn cable marker refill for R0201 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RiteOn cable marker refill for R0201ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様固定方法:自己接着●量:200●ケーブル径レンジ:4 → 8.1mm●レジェンド:-0●材質:PVC●シリーズ:Rite-On●耐久性のある:火●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are whiteRoHS指令(10物質対応)対応
Yellow clip on cable marker,size 3 0-9 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Yellow clip on cable marker,size 3 0-9ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様固定方法:スナップオン 、 レジェンド:0 → 9 、 最小ケーブル径:4.3mm 、 最大ケーブル径:5.3mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:8 mm 、 量:100 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:4.3 → 5.3mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース FlexTack 長さ 28mm 幅 28 mm 黒 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
FlexTack cable tie mounts can be successfully applied to a variety of high- and low-energy surfaces such as glass, metals (including painted, varnished or powder-coated surfaces) as well as plasticsFlexTack provides a reliable fixing solution where it is impractical to use screws or boltsThe unique design in combination with the special acrylate adhesive makes professional cable management easy.Flexible Mount for round and angled surfaces FMB mounts with homogeneous system of acrylic adhesive Allows greater design freedom and offers uniform stress distribution along with weight reduction Adhesive with high cohesive strength combined with good weathering resistance Innovative fixing solution for high and low energy surfaces Protection foil with finger lift for easy peel off 4-way entry for cable tie for quicker and more flexible installation FlexTack Cable tie mounts are also suitable for high energy surfaces like metal or glass.
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:10●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:188-9435アズワン品番65-7473-90
Polyethylene label holder ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Polyethylene label holderヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,198税込6,818
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度 -60 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 3mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
MA47 heat shrinkable tubing in 4 sizes packed in a handy transportation tubeInsulation and protection of low voltage cable joints and terminations above and below ground.Re-usable transportation tube in adjustable length 4 sizes of MA47 for different applications in 1 kit Medium wall tubing with robust insulation characteristics Shrink tubing for above and underground cable applications Protects against humidity and other environmental impacts after shrinking
仕様●スリーブ径:12 mm, 19 mm, 30 mm, 40mm●シュリンク径:3 mm, 6 mm, 8 mm, 12mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●コード番号:188-9440アズワン品番65-7474-80
結束バンドベース HellermannTyton, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton,ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PA 4.6 T18R HRシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
材質46ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5乳白使用温度範囲(℃)-40~130(常時)シリーズT18R HR結束径(Φmm)1.0~22適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 712-10002 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 712-10002 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様HellermannTyton HelaTapeワイヤハーネス布テープ. HelaTape保護シリーズの織布テープは、自動車、車両、航空宇宙産業でのワイヤハーネスの保護や結束に最適です。このテープは柔軟で、簡単に手で切ることができます。信頼性の高い耐熱性及び耐摩耗性の強力な接着剤を備えた高品質材製のため、性能が長持ちします。HelaTape保護シリーズに4種類の厚さのテープを用意し、異なる品質であらゆる用途に適合します。. 特長と利点. 高品質ケーブル及びワイヤハーネステープ. 熱や媒質に対する耐性の強力な接着剤. 高温安定性. 優れた耐摩耗性. 材質は柔軟かつソフトで、手で切断可能. 経年劣化耐性、腐敗に対して安定. 変動条件下でも信頼性の高い性能を発揮材質ポリエステル幅(mm)19タイプテープ長さ(m)25動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動ハロゲンフリー
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.5シリーズT30R引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Rシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6シリーズT50R引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30Lシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)190幅(mm)3.5シリーズT30L引張強度(N)135RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 354-02260 ホットメルトテープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様熱収縮チューブ及び形状用のHMT200A熱溶解性テープ. HMT200Aは、熱収縮スリーブや成形物と使用するために設計された熱溶解性の接着テープで、湿気が侵入しないように密閉できます。 この製品は、チューブ又は熱溶解性の形状の下で使用するように設計されています。. 湿気の侵入を防止するために加熱すると、熱溶解性テープが流動します。 熱収縮チューブ及び成形物 半透明 融点は+95 ℃以上です。 動作温度: -55 → +105 ℃材質EVAクリア長さ(m)10動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋(50個)
翌々日出荷
固定方法ネジ燃焼挙動自消性RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
16,980税込18,678
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド, ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, TY, ポリアミド,ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:4mm 、 固定穴径:2.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ポリアミド 、 シリーズ:TY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 燃焼挙動:自消性RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1m ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 6mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1mヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質架橋ポリオレフィン緑/黄シリーズTREDUX難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)6シュリンク径(Φmm)2スリーブ長(m)1
HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, PEEK PT2Aシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
82,980税込91,278
1袋(100個)
7日以内出荷
材質PEEK長さ(mm)145幅(mm)3.4グレータイプリリース不可シリーズPT2A引張強度(N)230動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35
結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定
仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275アズワン品番65-7472-26
HellermannTyton 710-00155 ハーネステープ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 710-00155 ハーネステープヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,398税込8,138
1袋(10個)
7日以内出荷
幅(mm)19長さ(m)20シリーズHelaTape Flex 15動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+90RoHS指令(10物質対応)対応燃焼挙動難燃性
HellermannTyton ケーブルスリーブツール ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルスリーブツールヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1セット(1個)ほか
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ケーブルタイガン EVO7シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意材質プラスチックタイプケーブルタイ用工具適合ケーブルタイ幅(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズTextie材質PA (ループ)、PP (フック)動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50MOSシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50MOSシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50MOS引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)66
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ナイロン 66長さ(mm)600幅(mm)7.6シリーズT120XM引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)175
HellermannTyton 熱収縮ブーツ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 熱収縮ブーツヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1巻(5m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton HIS-A 5 m 黒色熱収縮チューブは、収縮率が 3 : 1 です。内壁には 2 つの接着ライニングがあり、加熱時に溶けて隙間に入ります。チューブが冷えると、接着剤が湿気を防ぎ、コンポーネントを腐食及び機械的摩耗から保護します。特長と
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-A●コード番号:501-4111アズワン品番65-7481-18
結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ポリアミド 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,798税込6,378
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズの天然ケーブルタイは、ポリアミド( PA46 )製です。束の直径は 85、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 150 ℃ までの高い耐熱性 より高温のケーブルタイ 中には
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:810-3885アズワン品番65-7473-81
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。彼のネクタイはリサイクルが可能な 100 %の高品質プラスチックで作られている。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:705-6372アズワン品番65-7365-82
結束バンドベース HellermannTyton, NY ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, NYヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:13.5mm 、 幅:12 mm 、 固定穴径:3mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:NY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1巻(5m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton HIS-A 5 m 黒色熱収縮チューブは、収縮率が 3 : 1 です。内壁には 2 つの接着ライニングがあり、加熱時に溶けて隙間に入ります。チューブが冷えると、接着剤が湿気を防ぎ、コンポーネントを腐食及び機械的摩耗から保護します。特長と利点収縮直径は 2 mm です スリーブ径は 6 mm です 架橋ポリオレフィン素材 さまざまな用途に適しています コンポーネントを保護します 絶縁耐性: 15 kV/ mm認定CSA認定 SAE 認定 UL認定 UL224 VW-1 認定
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-A●コード番号:501-4199アズワン品番65-7481-05
...