カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • コガネイ(563)
  • 椿本チエイン(115)
  • 三菱(46)
  • ヤマダコーポレーション(37)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 永田製作所(29)
  • NASTA(ナスタ)(19)
  • MIYOSHI(小西製作所)(12)
  • ステルスマウント(12)
  • ヤマトエンジニアリング(10)
  • エスコ(8)
  • オザック精工(8)
  • サンドビック(8)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
  • サン電子(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • CKD(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk2」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK2Aシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 LK2Aシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66シリーズLK2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • LKタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    LKタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
    材質66ナイロン
  • リリースタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リリースタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100本)
    当日出荷
    スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.6寸法D(mm)8寸法B(mm)8.3寸法C(mm)6寸法T(mm)1.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)特性難燃
  • メタルコンテントタイリリース機能付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイリリース機能付き

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100本)
    当日出荷
    メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)4.6全長(mm)250色青使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)5~65特性柔軟
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Rシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Rシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色黒タイプリリース可能シリーズRELK2R引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Iシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Iシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)4.6タイプリリース可能シリーズRELK2I引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)81
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Mシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)250幅(mm)4.6色黒タイプリリース可能シリーズRELK2M引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65