カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 三菱電機(177)
- ホンダ(34)
- ホームテイスト(18)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- ナンセン(8)
- 大電(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
- GTG ENGINEERING(5)
- ケナメタル(4)
- サンワサプライ(4)
- ナカバヤシ(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- ロングライフフーズ(4)
- ADF(4)
- SELLE SAN MARCO(4)
- コクヨ(3)
- 日動工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「llf」の検索結果
特価

RiteOn cable marker refill for R0201
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様固定方法:自己接着●量:200●ケーブル径レンジ:4 → 8.1mm●レジェンド:-0●材質:PVC●シリーズ:Rite-On●耐久性のある:火●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8.1mm●RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are whiteRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブル対保護カバー LFPCシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781リール(25m)7日以内出荷材質ポリオレフィンシリーズLFPCRoHS指令(10物質対応)対応