カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- Allwell(14)
- 富士フイルム(5)
- ユニ・チャーム(5)
- ホンダ(4)
- K.K物産(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- VISHAY(1)
- ケンジントン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lllw」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)7日以内出荷仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5色黒シリーズT30LL W引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80