HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T80L Wシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)390幅(mm)4.7色黒シリーズT80L W引張強度(N)355動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)110
ラッシングタイ(T150タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)5日以内出荷から6日以内出荷
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブル、消音フレキシブル空調ダクト用タイで、二重、三重巻きの結束にも便利です。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])780(79.54)特性難燃
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能材質ナイロン 66長さ(mm)290幅(mm)3.5色黒シリーズT30LL W引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)80