カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- TRUSCO(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- SapiSelco(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「lpt200-hsw」の検索結果

ローヘッドタイ 耐熱耐候性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(1000本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温・屋内外環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2特性耐候性
ローヘッドタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781袋(1000本)当日出荷周辺の電線被覆を傷つけにくい、作業者にも安全なデザイン 結束バンドの中で、最も低く、丸みのあるヘッド部デザインのため、複数のハーネス束を組み合わせたワイヤーハーネスでも、ヘッド部の出っ張りが邪魔になりません。 ワイヤーハーネス全体の径をコンパクトにし、筐体(シャーシ)への組み込み作業中の引っ掛かりや、周辺への緩衝などを防止するだけでなく、電線被覆を傷つけにくく、安全性に配慮した製品です。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)80.3グレード標準最大結束径(Φmm)16難燃性UL94V-2幅A(mm)2.2最小結束径(Φmm)1.5ループ引張強度最小値(N[kgf])40(4.08)
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ローヘッドタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298~税込¥6,928~1袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)RoHS指令(10物質対応)対応
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100本)ほか当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
ローヘッドタイ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(1000本)6日以内出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)80.3×2.2結束径(Φmm)1.5~16.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2