カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- CAPTAIN STAG(1)
- CKD(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- SMC(5)
「m-3278」の検索結果

熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黄 1巻 22m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781巻(22m)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT6 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 6 mm、収縮直径は 2 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3278アズワン品番65-7423-92