カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- SMC(129)
- 大阪魂(25)
- エスコ(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- STC(9)
- タンガロイ(8)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- アズワン(6)
- 三菱電機(6)
- Igus(イグス)(6)
- カネテック(5)
- 京セラ(5)
- 椿本チエイン(5)
- マキタ(5)
- RS PRO(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- 三木プーリ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m10×160」の検索結果

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,598税込¥9,4581巻(10m)7日以内出荷ナイロン編組。融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:16mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5453アズワン品番65-7481-79
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,898税込¥5,3881巻(10m)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径が 8 mm、長さが 10 m の拡張可能で編組保護カバーです。チューブラブレードスリーブはナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 10 mm です 最小ケーブル径は 5 mm です 融点が高い 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性用途自動車産業 機械製造認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94 V2 認定仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:8mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5431アズワン品番65-7481-66
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781巻(10m)7日以内出荷ナイロン編組。融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:5mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5425アズワン品番65-7481-82
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,798税込¥10,7781巻(10m)7日以内出荷ナイロン編組。融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:20mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:23mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5469アズワン品番65-7481-27
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,598税込¥7,2581巻(10m)7日以内出荷HellermannTyton 拡張可能ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 10 mm の拡張可能で編組保護カバーです。ナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 14 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性 融点が高い認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:12mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:14mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5447アズワン品番65-7481-39
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198税込¥2,4181巻(10m)7日以内出荷ナイロン編組。融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5419アズワン品番65-7468-50
ヘラマンタイトン 編組チューブ グレー 長さ:10m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498税込¥6,0481リール(10m)7日以内出荷仕様スリーブ径:12mm 、 色:グレー 、 材質:ナイロン 66 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:14mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+160℃RoHS指令(10物質対応)対応