ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179アズワン品番65-7456-56
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-43
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスから
仕様●最小ケーブル径:30mm●最大ケーブル径:34mm●色:黒●内径:30mm●材質:PP●最大バンドル直径:34mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9870アズワン品番65-7479-15
ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387アズワン品番65-7467-90
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレンヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃アズワン品番65-7364-90
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm
仕様●最小ケーブル径:35mm●最大ケーブル径:39mm●色:黒●内径:35mm●材質:PP●最大バンドル直径:39mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●コード番号:817-9889アズワン品番65-7479-12
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPSSPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売
仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:14mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9836アズワン品番65-7478-61
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)スパイラルラッピングSPFSPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスから
仕様●最小ケーブル径:25mm●最大ケーブル径:29mm●色:黒●内径:25mm●材質:PP●最大バンドル直径:29mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9876アズワン品番65-7479-17