カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- エスコ(55)
- RS PRO(40)
- WURTH ELEKTRONIK(23)
- HARWIN(11)
- bitstrong(ビットストロング)(8)
- 古里精機製作所(7)
- Schutzinger(7)
- StarTech.com(6)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- BOURNS(3)
- VAN DAMME(3)
- VISHAY(2)
- SICK(2)
- ARCHISS(2)
- i-PRO(2)
- エレコム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「m3x6mm」の検索結果
特価

熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm クリア 1箱 5個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781箱(5個)7日以内出荷HellermannTyton 透明熱収縮チューブ TCN34 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉ハロゲンフリー架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN34アズワン品番65-7395-66
熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 1箱 5個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981箱(5個)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 5 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)アズワン品番65-7395-28
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1箱 15個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781箱(15個)7日以内出荷HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 15 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です仕様●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30●コード番号:200-9705アズワン品番65-7395-04