カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- MAZDA(マツダ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- サカエ(2)
- ホンダ(2)
- 廣杉計器(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- イハラサイエンス(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- EATON(イートン)(1)
- ATEN(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「m7104」の検索結果
特価

スパイラルケーブルラップ Polypropylene グレー 1巻 25m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781巻(25m)7日以内出荷HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(25m入り)●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:21mm●色:グレー●内径:20mm●材質:Polypropylene●最大バンドル直径:21mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●壁厚さ:0.95mm●長さ:25m●シリーズ:Helawrap●コード番号:611-7104アズワン品番65-7407-36