カテゴリ
- 電気材料(1,514)
- 梱包用品(693)
- オフィス家具(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 機構部品(30)
- 制御機器(24)
- 科学研究・開発用品(9)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 学童・教育用品(2)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(23)
- MANN-FILTER(28)
- BIGMAN(ビッグマン)(1,041)
- P・O・Pプロダクツ(583)
- Hirschmann Test & Measurement(574)
- EARTH MAN(554)
- トップマン[工具・金物](523)
- マルマン(389)
- ブロードウォッチ(379)
- Whatman(ワットマン)(319)
- 萬洋(293)
- セーラー万年筆(256)
- グルマンディーズ(228)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(223)
- 富士電機(220)
- TAKMAN(213)
- マンダム(196)
- ツボ万(194)
- エスコ(184)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(348)
グリーン購入法適合(1)
「mann」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
ナイロンクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(100個)ほか当日出荷から7日以内出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(100本)ほか当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
リピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(100本)当日出荷再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。材質66ナイロン幅(mm)7.4色黒色寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100本)ほか当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
マーキングタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)当日出荷電線などの分類,表示,識別に。材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(100本)ほか当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100本)当日出荷抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
アルミフレーム用固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)当日出荷操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100本)ほか当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
熱収縮チューブ1m品(透明)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10本)ほか当日出荷薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。材質架橋ポリオレフィン色透明長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
MSタイ(ふっ素樹脂)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1袋(100本)ほか当日出荷ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
耐候性カラータイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(100本)当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロン色グレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
MSタイ(ポリプロピレン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
マーキングタイ カラー商品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)当日出荷ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥509~税込¥560~1袋(100本)ほか当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100本)当日出荷HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。材質66ナイロン
アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298~税込¥2,528~1袋(100個)当日出荷ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法E(mm)1.6寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
エンドレスタイ(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)7.6色黒タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌色ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
ロッキングヘッド(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。トラスコ品番433-7506材質ポリアセタールタイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54)適合工具MK15
ABタイ(細幅長尺タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(100本)当日出荷ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
アウトレバーリピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100本)当日出荷片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
MSタイ(46ナイロン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。材質46ナイロン色ベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐油
ヘララップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(25m)当日出荷巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。材質ポリエチレン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候特性柔軟性、耐候性
メタルタイ(STB・MBTタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1袋(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
熱収縮チューブ1m品(黒)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。材質架橋ポリオレフィン色黒長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
...