カテゴリ
- 電気材料(25)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(125)
- RS PRO(55)
- 廣杉計器(54)
- VISHAY(43)
- コーセル(35)
- DiodesZetex(33)
- フルネスジャパン(33)
- ONK(オーエヌ工業)(23)
- オーム電機(21)
- CIO(21)
- STMicro(18)
- アリオカ(mc.maon)(17)
- 東芝(16)
- エアージェイ(16)
- EPCOS(16)
- Baumer(15)
- GEMS SENSORS(14)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「max100」の検索結果
特価

Yellow clip on cable marker,size 3 0-9
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷仕様固定方法:スナップオン 、 レジェンド:0 → 9 、 最小ケーブル径:4.3mm 、 最大ケーブル径:5.3mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:8 mm 、 量:100 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:4.3 → 5.3mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステムRoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド 100 mm, 150 mm, 299 mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781セット(1個)7日以内出荷仕様Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、299幅(mm)2.5、3.5、4.5色黒動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton 結束バンドベース+結束バンド 100 mm, 150 mm, 200 mm
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥14,980税込¥16,4781セット(1個)7日以内出荷仕様Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、200幅(mm)2.5、3.5、4.5色ナチュラル動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか7日以内出荷材質ナイロン 66動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100IP等級IP68燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
HellermannTyton コンジット エンドインサート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,398~税込¥9,238~1袋(10個)7日以内出荷材質真鍮仕上ニッケルめっき動作温度(℃)(Min)-100、(Max)+300RoHS指令(10物質対応)対応継手エンドインサート
結束バンドベース HellermannTyton, CTQM5 Black
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷仕様色:黒 、 長さ:21mm 、 幅:9.5 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:CTQM5 Black 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, NY
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)7日以内出荷仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:13.5mm 、 幅:12 mm 、 固定穴径:3mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:NY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, MB
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)7日以内出荷仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:2.6mm 、 長さ:12.5mm 、 幅:8 mm 、 固定穴径:2.9mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 低プロファイルねじ固定取り付けベース. MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB4CAS HellermannTyton
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:5.4mm 、 長さ:29mm 、 幅:29 mm 、 固定穴径:4.2mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS. MB 4 CA取り付けベース. MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。. ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広い接着面 ケーブルタイ用の4方向の穴RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB3 HellermannTyton
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:4.1mm 、 長さ:19mm 、 幅:19 mm 、 固定穴径:3.1mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く). MB 2-5取り付けベース. MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。. 全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース, MB5A HellermannTyton
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥27,980税込¥30,7781袋(100個)7日以内出荷仕様色:白 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:37.7mm 、 幅:37.7 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB4APT-I
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥32,980税込¥36,2781袋(100個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB2APT-I
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:2.7mm 、 長さ:13mm 、 幅:13 mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:SolidTack MB2APT-I 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 燃焼挙動:自消性 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース HellermannTyton, SolidTack MB3APT-I
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781袋(100個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応