カテゴリ
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mbt14xh」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, 316 ステンレス鋼 MBT14XHシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷材質316 ステンレス鋼長さ(mm)362幅(mm)12.3色メタリックタイプローラーボールシリーズMBT14XH引張強度(N)2225動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
メタルタイ(STB・MBTタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981袋(50本)当日出荷から6日以内出荷メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
結束バンド 362mm x 12.3 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14XH シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。バンドル径は 102 mm、長さは 362 mm、幅は 12.3mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 2700 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定仕様●長さ:362mm●幅:12.3 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14XH●引張強度:2225N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:364-6491アズワン品番65-7460-17
結束バンド 362mm x 12.3 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥41,980税込¥46,1781袋(50個)7日以内出荷MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途仕様●長さ:362mm●幅:12.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14XHFC●引張強度:1558N●最大バンドル直径:107mmアズワン品番65-7365-27