カテゴリ

  • 梱包用品(262)
  • 電気材料(260)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(398)
  • 三菱ふそう(346)
  • RS PRO(319)
  • ホンダ(316)
  • MICROCHIP(292)
  • New-Era(ニューエラー)(69)
  • VISHAY(60)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(54)
  • STMicro(53)
  • 川崎電線(52)
  • cotta(47)
  • TRUSCO(46)
  • ROLINE(28)
  • M5Stack(28)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • 潤工社(23)
  • 日泉ケーブル(23)
  • INFINEON(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcu」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
522件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 6mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 6mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    Tredux熱収縮チューブ、中厚壁。黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
    仕様●スリーブ径:19mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:639-3645アズワン品番65-7456-50
  • 結束バンド 350mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 350mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    仕様●長さ:350mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2L●引張強度:200N●最大バンドル直径:95mmアズワン品番65-7400-27
  • 結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用
    仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7435-49
  • 結束バンドキット 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドキット 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥289税込¥318
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ。標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
    仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439色ブラックアズワン品番65-7421-17
  • 結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT30Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは150mm、幅は3.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は100です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は135Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90
    仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7416-05
  • 結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    TシリーズUV抵抗ケーブルタイ。屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。主な特徴 耐候性及び耐紫外線性 広範なサイズを用意 リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 内側のセレーションでケーブル束などを
    仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7362-70
  • 結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
    仕様●長さ:150mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:45mm●コード番号:216-034アズワン品番65-7481-20
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 5 mm で長さが 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははんだごてなどとヒューズが付いた端で切断する必要があります。特長と利点高い耐摩耗性 高い柔軟性 最大ケーブル径は 9 mm です 最小ケーブル径は 3 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 融点は 250 ℃ です リール長: 200 m 非常に高い表面被覆性用途自動車産業 機械製造 小型の電気機器で、高温ポケットが不要 鉄道用途認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています EN45545: 2013 DIN5510-2 UL94 V2 認定 HF 認定
    仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:187-4622アズワン品番65-7468-18
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 13mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋
    7日以内出荷
    FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
    仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:13mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-15
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋
    7日以内出荷
    FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子 電気設備
    仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaine●コード番号:802-6110アズワン品番65-7398-16
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 15 mm、長さ 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 21 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 5 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定
    仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:21mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9127アズワン品番65-7414-94
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 1000 です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
    仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:1000pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:170-3867アズワン品番65-7472-88
  • 結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 175mm x 4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T40R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 40 mm、長さは 175 mm、幅は 4 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は加工工具による簡単な取り付け ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 人間工学に
    仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:871-1770アズワン品番65-7458-35
  • 結束バンド 210mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 210mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT80Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66W)製です。束の直径は55mm、長さは210mm、幅は4.7mmです。100%の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。この耐UV性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→85℃耐候性及び耐紫外線性があります自消性人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は355Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定
    仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7373-36
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3879アズワン品番65-7473-75
  • 熱収縮チューブ 収縮前 30mm 収縮後 8mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 30mm 収縮後 8mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    Tredux熱収縮チューブ、中厚壁。黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
    仕様●スリーブ径:30mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-HA47アズワン品番65-7369-99
  • 熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 22mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 22mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    MA47 / MU47 熱収縮チューブ。ポリオレフィン( PEX )製中壁熱収縮チューブ 優れた機械的強度 溶剤、酸、塩基に対する耐性があります 絶縁耐性: 20 kV/m
    仕様●スリーブ径:75mm●シュリンク径:22mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:あり●シリーズ:MU47●コード番号:450-525アズワン品番65-7481-99
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:170-3902アズワン品番65-7474-24
  • 熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 5m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 5m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    熱収縮チューブHIS-3。熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護。HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:501-4385アズワン品番65-7482-14
  • 熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 12mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 12mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スリーブ径:40mm●シュリンク径:12mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:なし●ハロゲン含有:あり●シリーズ:MU47●コード番号:450-519アズワン品番65-7482-03
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 7.5mm 黒 クロロプレン 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●スリーブ径:7.5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:7.5mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1.3mm●コード番号:399-782アズワン品番65-7471-17
  • 熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 黒 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです
    仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3582アズワン品番65-7472-69
  • 熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 1.65mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 8mm 収縮後 1.65mm 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮スリーブは、接着ライニングの熱収縮チューブ素材で、両側に印刷可能な連続チューブとして提供されます。この白色スリーブは TG40 シリーズに属しています。ポリオレフィン化合物を含有し、優れた伸張強度と有機溶剤及び化学薬品に対する耐性を備えています。収縮直径 1.65 mm、長さ
    仕様●スリーブ径:8mm●シュリンク径:1.65mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:50mm●難燃性:あり●シリーズ:TG40アズワン品番65-7372-08
  • 結束バンド 50mm x 8 mm 黒 ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 50mm x 8 mm 黒 ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
    仕様●長さ:50mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/S1●コード番号:215-9036アズワン品番65-7433-87
  • 結束バンド 100mm 黒 ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm 黒 ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    7日以内出荷
    Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
    仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 299mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:396-5859アズワン品番65-7473-63
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-18
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋
    7日以内出荷
    仕様●入数:1袋(30m入り)●スリーブ径:20mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:30m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7400-16
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋
    7日以内出荷
    FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
    仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:16mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-20
  • 結束バンド 25m x 13 mm 黒 ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 25m x 13 mm 黒 ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    HellermannTyton は、クイックで工具なしで簡単に使用できます。最大 400 回再利用可能さまざまな色で識別が簡単屋内外の使用に最適です。バンドルに永続的に添付できます。経年劣化に強く、腐食はありません。TEXTIE シリーズは、ソフトバンドリング方式に対応しており、電話ケーブル、光ファイバ、ネットワークケーブルでの使用に最適です。これらの結束バンドは、再び開いて最大 400 回再利用することができます。ステージ機器、屋外イベント、又はプロトタイプハーネスの一時的な設置やケーブル管理に最適なソリューションです。また、個人用途やオフィス用途にも適しています。工具を使わず、すばやく簡単に使用可能 最大充電回数: 400回 さまざまな色で識別が簡単 屋内外で使用可能
    仕様●長さ:25m●幅:13 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:TEXTIE 25M●コード番号:215-9250アズワン品番65-7431-64
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋
    7日以内出荷
    FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
    仕様●入数:1袋(5m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-19
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-16
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 35mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 35mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径が 35 mm、長さが 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 54 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 18 mm です 動作温度範囲: -50 → 150 ℃ 酸素指数は 34 % です 3:1の拡張比 スリーブの引き抜き用途自動化 自動車 機械工具 ロボット認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 MIL-STD-810B-METHOD 508 に準拠しています HF 認定
    仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:35mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:54mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9149アズワン品番65-7419-04
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    Helahook ポリエステルチューブです。この Helahook は、軽量で耐摩耗性があり、再密封可能なケーブル保護スリーブです。ポリエステル製です。この Helahook は、ケーブルスリーブを繰り返し使用したり、取り付け済みのケーブルを保護するレトロスペクティブ取り付けに使用するフック / ループシーリングシステムを備えています。Helahook は、電気製品、産業機械、造船、鉄道車両など、さまざまな産業で使用されています。主な特徴 再利用可能なケーブル保護 非常に弾力性があり、ケーブルにぴったりフィット フック / ループシーリングシステムは、後付けに使用できます 優れた耐磨耗性
    仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:40mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●耐電圧:0.8kV/mm●コード番号:611-6915アズワン品番65-7369-40
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 25 mm、長さ 10 m の拡張可能な編組保護カバーです。ケーブルジャックやコネクタなどの直径の大きな違いは取り扱いが簡単です。プロユーザーにもホームユーザーにも最適です。ケーブルとワイヤをセットして効果的に保護します。たとえば、HiFi システムや産業プラントでは、耐摩耗性に優れています。特長と利点最大ケーブル径は 30 mm です 融点は 250 ℃ です 最小ケーブル径は 10 mm です
    仕様●入数:1箱(10m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:30mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HLB●コード番号:302-9133アズワン品番65-7472-70
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton 黒色ケーブルスリーブは、スリーブ径 25 mm、長さ 5 m の拡張可能な編組保護カバーです。頑丈なポリエチレンテレフタレート( PET )素材製です。このモノフィラメントスリーブは、リードやケーブルの結束と保護に使用されます。特別な編み込み構造により簡単に着脱できます。スリーブは、熱間切断工具、又ははん
    仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:34mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06アズワン品番65-7377-48
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋
    7日以内出荷
    FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
    仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-24
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PA 6 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PA 6

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥87,980税込¥96,778
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    HF、RoHS(2022年10月現在)。塗布用工具。Helawrap保護チューブ。Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブル
    仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PA 6●スリーブ長さ:25m●編み:なし●最小ケーブル径:23mm●最大ケーブル径:27mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1.05mm●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7362-93
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:5m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:Helagaine HEGP06アズワン品番65-7379-04
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 32mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋
    7日以内出荷
    FMVSS 302自消性、HF、RoHS(2022年10月現在)。Helagaineツイストイン編組スリーブ。Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー。Helagaineツイストインの用途:。工学 電子
    仕様●入数:1袋(2m入り)●スリーブ径:32mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:2m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●壁厚さ:0.9mm●シリーズ:Helagaineアズワン品番65-7398-18
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋
    7日以内出荷
    仕様●入数:1袋(30m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:30m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:404-118アズワン品番65-7400-17
関連キーワード
...