カテゴリ
- 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- ニチバン(1)
- 明工社(4)
- 扶桑金属工業(4)
- 浅香工業(4)
- バイオクラフト(4)
- ELPA(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- DEEN(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- イノマタ化学(2)
- 信濃化学工業(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーム電機(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
「ml-151」の検索結果

ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980税込¥29,6781袋(100個)7日以内出荷Hellermann Tyton の 151-00982 クリップはステンレススチール製です。手で簡単に差し込める一体型デザインパネルの厚さの範囲により、さまざまな用途に使用可能 さまざまなサイズのワイヤ及びケーブルを使用できる収縮率2倍設計 過酷な条件に耐える高い抽出力を提供します。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:クリップオン●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●コード番号:198-4658アズワン品番65-7448-48
ケーブルクランプ 配線クリップ 7mm x 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)7日以内出荷Hellermann Tyton の 151-01699 クリップはステンレススチール製です。手で簡単に差し込める一体型デザインパネルの厚さの範囲により、さまざまな用途に使用可能 さまざまなサイズのワイヤ及びケーブルを使用できる収縮率2倍設計 過酷な条件に耐える高い抽出力を提供します。仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7mm●固定方法:ケーブル取り付け●材質:ステンレス鋼●色:メタリックアズワン品番65-7444-77
結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥38,980税込¥42,8781袋(100個)7日以内出荷SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:5.3mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3029アズワン品番65-7464-05
結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781袋(100個)7日以内出荷SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3025アズワン品番65-7464-04