カテゴリ

  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(2)
  • MSI(エムエスアイ)(21)
  • メディアカバーマーケット(1,283)
  • エスコ(675)
  • omron(オムロン)(109)
  • CKD(83)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • unitech(52)
  • ユーエイキャスター(42)
  • 渡辺製作所[住設機器](36)
  • APRESIA Systems(30)
  • パトライト(PATLITE)(28)
  • SAMTEC(28)
  • KITZ(キッツ)(24)
  • AMPHENOL(24)
  • 水本機械製作所(22)
  • ハーティング(22)
  • Zebra Technologies(22)
  • TRUSCO(21)
  • SHIMANO(シマノ)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msi」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ1m品(透明)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
    材質架橋ポリオレフィン色透明長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • 熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ1m品(黒)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
    材質架橋ポリオレフィン色黒長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120XMシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)600幅(mm)7.6シリーズT120XM引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)175
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Mシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1袋(100個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)460幅(mm)7.6シリーズT120M引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50RSFMシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50RSFMシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.7色ナチュラルシリーズT50RSFM引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
  • HellermannTyton 配線グロメット ナイロン Flexiformシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 配線グロメット ナイロン Flexiformシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1リール(25m)
    7日以内出荷
    仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質ナイロン色ナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)25シリーズFlexiform動作温度(℃)(Min)-60、(Max)+95RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Mシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)250幅(mm)4.6色黒タイプリリース可能シリーズRELK2M引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Mシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)245幅(mm)4.6シリーズT50M引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
  • HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン Flexiformシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 配線グロメット ポリエチレン Flexiformシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1リール(25m)
    7日以内出荷
    仕様FlexiformR保護プロファイル. FlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。材質ポリエチレン色ナチュラルタイプグロメットストリップ長さ(m)(ファンニングストリップ)25シリーズFlexiform動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Mシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)530幅(mm)8.9色黒タイプリリース不可シリーズT150M引張強度(N)780動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85紫外線カットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)150
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 BHT375Mシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 BHT375Mシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)375幅(mm)7.6色黒シリーズBHT375M引張強度(N)700動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100