カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(23)
- MAZDA(マツダ)(299)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(40)
- omron(オムロン)(60)
- Panasonic(パナソニック)(94)
- REX(レッキス工業)(41)
- RS PRO(64)
- SMC(1,308)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
- TRUSCO(78)
- アズワン(47)
- イスカル(39)
- エスコ(146)
- サンワサプライ(48)
- ニッサン(43)
- ハンマーキャスター(51)
- ミツビシ(56)
- 三木プーリ(92)
- 内外電機(50)
- 東日製作所(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「n100」の検索結果

マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
省スペース用 プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(100本)当日出荷マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小10~最大20取付穴径(Φmm)4.7-4.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)材質66ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
ラック棚板用固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(50個)当日出荷面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具仕様ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用材質66ナイロン寸法(mm)23.6×20色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)10ループ引張強度規格値(N[kgf])100 (10.20)パネル厚さt(mm)(取付)1.6~2.3スリット幅(mm)(取付)5


リリースプッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥999税込¥1,0991袋(100本)翌々日出荷から6日以内出荷パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。 リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。用途ケーブルなどの結束に。材質66ナイロン長さ(mm)109幅(mm)2.5厚さ(mm)1.2全長(mm)109結束径(Φmm)1.0~2.0引張強度(N)100適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP取付板厚(mm)最大:0.5~1.2RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)4.8~5.0